Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Gefahrstoff-Palettenregal 22/520 für Fasslagerung, inkl 281213-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Gefahrstoff-Palettenregal 22/520 für Fasslagerung, inkl 281213-YY
Artikel-Nr.:
     4445-281213-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11464
EAN/GTIN:
     4052886439203
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
CEMO Gefahrstoff-Palettenregal 22/520 für Fasslagerung, inkl. PE-Auffangwanne, Volumen 520 l Wassergefährdende Stoffe sicher, platzsparend und gut zugänglich auf Transportpaletten unterbringen: in dem CEMO Gefahrstoff-Palettenregal. Dank Baukastensystem ist das Regal jederzeit anpassbar. Inkl. PE-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579. Zum Lagern von Fässern und IBC auf Euro- oder Chemiepaletten Für wassergefährdende Stoffe geeignet 2 Lagerebenen Einfache Montage durch Stecksystem Jederzeit erweiterbar Inkl. PE-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579 In unterschiedlichen Größen erhältlich Auffangvolumen = 520 l Lagerort = im Arbeitsraum unter Dach ebener Untergrund Rollen Feststellfunktion = Eigengewicht = 145 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
520 l
Eigengewicht:
145 kg
Lagerort:
im Arbeitsraum\;unter Dach\;ebener Untergrund\;
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Geis
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, Fassregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.690,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,66*
€ 2.254,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,51*
€ 2.234,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,47*
€ 2.134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,08*
€ 2.075,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,99*
€ 2.012,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.