Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse Typ BST-H für Bauer® stapelbare Kippbehälter, TK 2. 281200-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281200-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST-H 200, LACKIERT, RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462051836
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse
Traverse Typ BST-H für Bauer® stapelbare Kippbehälter, TK 2.000 kg, Volumen 2 m³, RAL 3000 feuerrot Spanmaterial schnell und einfach vom Staplersitz aus entleeren: Die Traverse Typ BST-H für stapelbare Kippbehälter besitzt dafür eine hydraulische Kippeinheit und einen Seilzug. Eine Sicherung schützt die Traverse vor Abrutschen oder Abkippen. Zum Anheben von Containern sind Einfahrbügel für Gabelstapler integriert. Traverse Typ BST-H für stapelbare Kippbehälter Zum bequemen Entleeren der Späne-/ Stapelkipper in jeder Höhe Hydraulische Kippvorrichtung Per Seilzug vom Staplersitz kippbar Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen Mit Einfahrbügel für Gabelstapler Tragkraft = 2000 kg Breite = 2270 mm Höhe = 1095 mm Eigengewicht = 239 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2270 mm
Eigengewicht:
239 kg
Höhe:
1095 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1095.00 mm
WIDTH GRO:
2270.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
239.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.539,26*
€ 2.677,66*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.544,76*
€ 2.677,68*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.655,74*
€ 2.791,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.659,72*
€ 2.804,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.554,75*
€ 2.814,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,68*
€ 3.186,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.652,61*
€ 3.156,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,78*
€ 3.069,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,76*
€ 3.028,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.