Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4421-15-0000-2, Bauer Traverse für Stapelkipper Typ BST-H 200, lackiert, Feuerro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522998
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-15-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462051836
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4421-15-0000-2, Traverse für Stapelkipper Typ BST-H 200, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
239000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
590 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
239 kg
Länge:
900 mm
Breite:
2270 mm
Höhe:
1095 mm
Versand-Länge:
900 mm
Versand-Breite:
2270 mm
Versand-Höhe:
1095 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
812 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Stapelkipper Inhalt:
2.00 m³
Kippvorgang:
hydraulisch
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.539,26*
€ 2.677,66*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.544,76*
€ 2.677,68*
Lager 260
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.655,74*
€ 2.791,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.659,72*
€ 2.804,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.554,75*
€ 2.814,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.791,63*
€ 3.322,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.765,66*
€ 3.291,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.690,97*
€ 3.202,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.655,74*
€ 3.160,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.