Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST-H 200, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper H 200 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper H 200 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-15-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-15-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462051836
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
  • Hydraulische Kippvorrichtung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Gewicht:
239 kg
Länge:
900 mm
Breite:
2270 mm
Höhe:
1095 mm
Versand-Länge:
900 mm
Versand-Breite:
2270 mm
Versand-Höhe:
1095 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Aufnahme-Innenabstand:
590 mm
Tragfähigkeit:
2000
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.534,08*
€ 2.674,66*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.538,85*
€ 2.674,68*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.654,95*
€ 2.788,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.667,43*
€ 2.801,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.550,13*
€ 2.811,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.801,39*
€ 3.333,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.775,77*
€ 3.303,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.702,16*
€ 3.215,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,43*
€ 3.174,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.