Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCREENCLEAN SET 20er SET 279297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279297-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     570700
EAN/GTIN:
     4005546501017
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
DURABLE SCREENCLEAN SET 20er SET DURABLE Bildschirmreinigungsset SCREENCLEAN SET, farbig sortiert Reinigungsset für Bildschirme und Glasoberflächen. Inhalt: 125 ml Pumpspray SCREENCLEAN FLUID und 20 fusselfreie Vliestücher
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.209750 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 5,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 5,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,81*
€ 5,69*
Lager 4445
200
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,665*
€ 6,155*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,155*
€ 7,32445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,005*
€ 7,14595
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,665*
€ 5,55135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
578702
€ 5,90*
Ähnlich
Durable
573602
€ 3,06*
Ähnlich
Durable
572102
€ 3,35*
Ähnlich
Durable
578219
€ 3,88*
Ähnlich
Durable
582300
€ 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.