Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC, mit Füllung DIN 13157 278372-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278372-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR364157
EAN/GTIN:
     4251138202279
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
B-Safety Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC, mit Füllung DIN 13157 Für Arbeitsunfälle bestens gerüstet: In dem B-Safety Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC mit 65-teiliger Füllung gemäß DIN 13157 finden Sie alles für die richtigen Sofortmaßnahmen im Ernstfall – vom Heftpflaster über Verbandspäckchen bis hin zur Rettungsdecke. Erste-Hilfe-Koffer mit 65-teiligem Inhalt gemäß DIN 13157 Variable Inneneinteilung durch Trennstege Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile Aus schlagfestem und bruchsicherem ABS-Kunststoff gefertigt Mit Gummidichtung als Spritzwasserschutz Signalfarben für gute Sichtbarkeit Mit Wandhalterung – inkl. 90°-Arretierung zum Offenhalten an der Wand Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja Höhe = 210 mm Breite = 310 mm Tiefe = 130 mm Material = ABS-Kunststoff Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Eigengewicht:
2 kg
Höhe:
210 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13157
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
2.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 45,59*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 35,43*
€ 47,02*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 54,31*
€ 70,69*
52 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 70,40*
€ 89,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.