Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Erste-Hilfe-Koffer STANDARD, mit Füllung ÖNORM Z 10 278247-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278247-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR364021
EAN/GTIN:
     4251138219505
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
B-Safety Erste-Hilfe-Koffer STANDARD, mit Füllung ÖNORM Z 1020-1 Für Arbeitsunfälle bestens gerüstet: In dem B-Safety Erste-Hilfe-Koffer STANDARD mit 62-teiliger Füllung gemäß ÖNORM Z1020 Typ I finden Sie alles für die richtigen Sofortmaßnahmen im Ernstfall – vom Heftpflaster über Verbandspäckchen bis hin zur Notfall-Beatmungshilfe. Erste-Hilfe-Koffer mit 62-teiligem Inhalt gemäß ÖNORM Z1020 Typ I Variable Inneneinteilung durch Trennstege Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile Aus schlagfestem und bruchsicherem ABS-Kunststoff gefertigt Mit Gummidichtung als Spritzwasserschutz Signalfarben für gute Sichtbarkeit Mit Wandhalterung – inkl. 90°-Arretierung zum Offenhalten an der Wand Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = ÖNORM Z 1020-1 Wandhalterung = ja Höhe = 210 mm Breite = 310 mm Tiefe = 130 mm Material = ABS-Kunststoff Eigengewicht = 1,9 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1.9 kg
Höhe:
210 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
ÖNORM Z 1020-1
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
131.00 mm
WEIGHT GRO:
2.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.