Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-267340-YY Herst.-Nr.: 336.0103 EAN/GTIN: 4042146347126 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS Co Kegel- und Entgratsenker 60°, 8mm DIN 334 Form C rechtsschneidend 60° Senkwinkel zylindrischer Schaft tiefgeschliffene Spannuten blanke Oberfläche kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken. Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .012000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,92* | € 11,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 13,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,16* | € 13,30* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,03* | € 15,06* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 12,24* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|