Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-259879-YY Herst.-Nr.: 336.0108 EAN/GTIN: 4042146347171 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS Co Kegel- und Entgratsenker 60°, 25mm DIN 334 Form C rechtsschneidend 60° Senkwinkel zylindrischer Schaft tiefgeschliffene Spannuten blanke Oberfläche kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 32.00 mm | WIDTH GRO: | 101.00 mm | DEPTH GRO: | 33.00 mm | WEIGHT GRO: | .070000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 19,98* | € 27,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,08* | € 31,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,45* | € 31,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,24* | € 31,49* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,52* | € 41,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|