Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-259593-YY Herst.-Nr.: 331.0240 EAN/GTIN: 4042146348192 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS Handgewindebohrer-Satz M, M24x3, 3-tlg DIN 352 Toleranz nach ISO 2/6H rechtsschneidend inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider für Durchgangs- und Sacklochgewinde mit hinterschliffenen Flanken blanke Oberfläche Hochleistungs-Schnellstahl Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 32.00 mm | WIDTH GRO: | 137.00 mm | DEPTH GRO: | 98.00 mm | WEIGHT GRO: | .640000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 37,42* | € 49,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,27* | € 56,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,69* | € 57,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,87* | € 57,25* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,46* | € 74,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|