Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-259577-YY Herst.-Nr.: 331.0080 EAN/GTIN: 4042146233689 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS Handgewindebohrer-Satz M, M8x1,25, 3-tlg DIN 352 Toleranz nach ISO 2/6H rechtsschneidend inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider für Durchgangs- und Sacklochgewinde mit hinterschliffenen Flanken blanke Oberfläche Hochleistungs-Schnellstahl Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 16.00 mm | WIDTH GRO: | 101.00 mm | DEPTH GRO: | 47.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,15* | € 7,43* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,55* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 8,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,02* | € 8,69* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,96* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|