Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-259571-YY Herst.-Nr.: 331.0030 EAN/GTIN: 4042146233610 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS Handgewindebohrer-Satz M, M3,5x0,5, 3-tlg DIN 352 Toleranz nach ISO 2/6H rechtsschneidend inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider für Durchgangs- und Sacklochgewinde mit hinterschliffenen Flanken blanke Oberfläche Hochleistungs-Schnellstahl Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 77.00 mm | DEPTH GRO: | 32.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,25* | € 4,84* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,78* | € 5,65* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,24* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,87* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|