Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-258081-YY Herst.-Nr.: 201.2321 EAN/GTIN: 4042146257241 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Stahldraht-Bremssattel-Drahtbürste 2-reihig, spitz 2-reihig mit Aufhängeloch Besatz spitz zulaufend sehr schmale Ausführung für enge Bremssattelschächte kräftiger Besatz mit 2-Komponentengriff zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub zur Oberflächenbearbeitung glatter Stahldraht Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 222.00 mm | DEPTH GRO: | 44.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 96039099 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,11* | € 8,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,04* | € 10,08* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,09* | € 10,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,16* | € 10,25* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|