Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-257455-YY Herst.-Nr.: 158.8053 EAN/GTIN: 4042146375471 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T20 extra lange Ausführung mit 2-Komponentengriff durchgehend gehärtet matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 397.00 mm | DEPTH GRO: | 89.00 mm | WEIGHT GRO: | .130000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,90* | € 11,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,66* | € 12,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 12,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,25* | € 13,61* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 12,26* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|