Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-158.8053 Herst.-Nr.: 158.8053 EAN/GTIN: 4042146375471 |
| |
|
| | |
| - extra lange Ausführung
- mit 2-Komponentengriff
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Gewicht [g]: | 40 g | Handgriff: | T-Griff | Herstellernummer: | 158.8053 | Gesamtlänge L1 in mm: | 403.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 373.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 100.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | mit Bohrung: | Nein | Profil1: | TORX® | Schlüsselweite in TORX: | T20 | Variantenartikel: | 158.8051 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel TORX TR, TORX TR Stiftschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,89* | € 11,38* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,17* | € 13,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,15* | € 13,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,28* | € 13,27* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 12,34* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|