Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-254064-YY Herst.-Nr.: 140.2232 EAN/GTIN: 4042146163252 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Clip-Löser-Satz, 2-tlg Spezialwerkzeug zum materialschonenden Entfernen von Metallclips, Kunststoffclips und Gummistopfen gerade und abgewinkelte Form mit Gummi-Handgriff Metall Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 24.00 mm | WIDTH GRO: | 252.00 mm | DEPTH GRO: | 81.00 mm | WEIGHT GRO: | .140000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 12,17* | € 16,92* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,02* | € 19,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,67* | € 20,91* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 16,82* | € 23,29* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,09* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|