Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-251652-YY Herst.-Nr.: 105.3000 EAN/GTIN: 4042146014400 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Innen- und Außen-Entgrater, 10-54mm 3 geschliffene Schneiden zum sauberen Entgraten für Kupfer-, Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kunststoffrohre polierter Aluminiumgrundkörper Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 81.00 mm | DEPTH GRO: | 109.00 mm | WEIGHT GRO: | .490000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,45* | € 68,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,93* | € 68,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,85* | € 68,75* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 57,97* | € 73,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,55* | € 81,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|