Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250758-YY Herst.-Nr.: 550.1023 EAN/GTIN: 4042146267929 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 2in1 Teleskop-Magnetheber mit Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellwerkzeug, 150-590mm Tragkraft bis 2,5 kg mit Teleskopfunktion mit flexiblem Magnet-Kopf praktisches Servicewerkzeug mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze mit dünnem Reinigungsstab ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen auch geeignet zur Einstellung der Scheinwerfer-Waschdüsen mit Halteclip für Brusttasche inklusive Schutzkappen Aluminium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 16.00 mm | WIDTH GRO: | 218.00 mm | DEPTH GRO: | 64.00 mm | WEIGHT GRO: | .060000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,43* | € 6,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,14* | € 7,87* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,07* | € 9,08* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,12* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|