Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1023 Herst.-Nr.: 550.1023 EAN/GTIN: 4042146267929 |
| |
|
| | |
| - Tragkraft bis 2,5 kg
- mit Teleskopfunktion
- mit flexiblem Magnet-Kopf
- praktisches Servicewerkzeug
- mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze
- mit dünnem Reinigungsstab
- ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen
- auch geeignet zur Einstellung der Scheinwerfer-Waschdüsen
- mit Halteclip für Brusttasche
- inklusive Schutzkappen
- Aluminium
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Funktions-Attribut 2: | mit Reinigungsnadel | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 550.1023 | Kopf-Ø in mm: | 11.0 mm | Länge mm: | 150,0 - 590,0 mm | Material1: | Aluminium | Tragkraft in kg: | 2.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,41* | € 6,83* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,13* | € 7,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,51* | € 9,07* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,10* | € 10,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|