Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Outdoor, Kunststoff, Gurtlänge 3,7 m, Pfosten ge 246047-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-246047-YY
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-ADW-A11
EAN/GTIN:
     4045806174704
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Outdoor, Kunststoff, Gurtlänge 3,7 m, Pfosten gelb, Gurt schwarz/gelb Der Gurtpfosten Outdoor aus Kunststoff mit einer Gurtlänge von 3,7 m ermöglicht Ihnen eine übersichtliche, kontrollierte Führung von Besucherströmen – und das im Innen- wie Außeneinsatz. Führen Sie den Gurt flexibel im 4-Wege-System. Der befüllbare Fuß sorgt dabei für sicheren Stand. In verschiedenen Farben erhältlich. Für den Innen- und Außeneinsatz 4-Wege-Gurtsystem Befüllbarer Fuß Einfache Installation Aus robustem Kunststoff gefertigt Made in Germany Gut sichtbare Gurtbreite von 50 mm In verschiedenen Farben erhältlich Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 3.700 mm Absperrsystem Farbe = schwarz / gelb Absperrsystem Material = Kunststoff Ständer Durchmesser = 83 mm Ständer Farbe = gelb Ständer Material = Kunststoff Ständerfuß Durchmesser = 380 mm Befestigungsmaterial inklusive = nein Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Fixierungsmöglichkeit = nein Höhe über Flur = 970 mm Katzenaugen = nein Eigengewicht = 1,6 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem Farbe:
schwarz \/ gelb
Absperrsystem Länge:
3700 mm
Ständer Farbe:
gelb
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Material:
Kunststoff
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Eigengewicht:
1.6 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fixierungsmöglichkeit:
nein
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Höhe über Flur:
970 mm
Katzenaugen:
nein
Ständer Durchmesser:
83 mm
Ständer Material:
Kunststoff
Ständerfuß Durchmesser:
380 mm
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
385.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 94,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 95,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 103,95*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 84,52*
€ 105,04*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,52*
€ 107,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.