Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027614, Kst.-Pfosten Outdoor g/s, Gurt L3700mm s/g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-667852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31-ADW-A11
EAN/GTIN:
     4045806006647
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027614, Sperrgurtpfosten, gelb Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten. , Pfosten: Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse , Farbe Fuß: schwarz , Gurtfarben: schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Pfostenfarbe:
gelb
Gurtfarbe:
schwarz-gelb
Gurtlänge:
3700 mm
Höhe:
970 mm
Fuß-Ø:
380 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 95,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 95,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 104,21*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 84,44*
€ 105,30*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,84*
€ 107,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.