Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Wandtresor WTD 710 6 350 E 245990-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245990-YY
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     17640
EAN/GTIN:
     4003482176405
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
BURG-WÄCHTER Wandtresor WTD 710 6 350 E Der Wandtresor Diplomat WTD 710 von BURG-WÄCHTER bietet mit Widerstandsgrad I höchsten Schutz für Wertgegenstände und Dokumente. Durch den Einbau des Wandtresors in eine Beton-Ummantelung wird die Angriffsfläche gegen Aufbruchsversuche minimiert. Tür und Rückwand bestehen aus 10 mm starkem Stahl. Der Tresor verfügt über zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Wandtresor mit elektronischem Zahlenschloss VdS-zertifiziert, Klasse 2 Bis zu zehn sechsstellige Benutzer-Codes Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 Mit Ordnertiefe Fachboden verstellbar, Größe 5: ein Fachboden, Größen 6 und 8: zwei Fachböden
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
535.00 mm
DEPTH GRO:
535.00 mm
WEIGHT GRO:
78.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83030040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Schmidt
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Wertschutztresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,79*
€ 1.472,67*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.300,71*
€ 1.479,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,87*
€ 1.761,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,59*
€ 1.741,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,80*
€ 1.662,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,03*
€ 1.610,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,71*
€ 1.547,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.