| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245864-YY Herst.-Nr.: 38140 EAN/GTIN: 4003482381403 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Stahlblech-Briefkasten SCANDIC 825 W Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Scandic 825 ist aus verzinktem, hochwertig beschichtetem Stahl. Die Zeitungsbox ist beidseitig geöffnet. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Briefkasten aus verzinktem Stahl Öffnunsstopp Einwurf DIN C4 Mit integrierter Zeitungsbox HxBxT: 460 x 380 x 125 mm Einwurf HxB: 35x330 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 480.00 mm | WIDTH GRO: | 395.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.259000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,58* | € 46,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,42* | € 46,80* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,67* | € 49,33* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,18* | € 50,45* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,70* | € 66,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|