| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245780-YY Herst.-Nr.: 12520 EAN/GTIN: 4003482125205 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Anlagen-Briefkasten Köln 871 BR Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Köln besteht aus Stahl und ist vollflächig verzinkt. In der Tür befinden sich 3 schmale Sichtfenster. Der Einwurfschlitz ist wahlweise geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN B5 oder DIN A4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Vollflächig verzinkt Hochwertig beschichtet Mit Sichtfenster Wahlweise Einwurf DIN B5 oder DIN A4 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 325.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 85.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.486000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,55* | € 49,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,30* | € 49,29* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,50* | € 58,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|