| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245350-YY Herst.-Nr.: 2688-909 EAN/GTIN: 4005781268867 |
| |
|
| | |
| Workcap Pro mit ABS-Schale+Textilbezug, kobaltblau/schwarz Anstoßkappe mit ABS-Schale und aufwändig gestalteter Designer-Textilkappe die Textilkappe besteht aus pflegeleichtem Baumwoll/Polyestermischgewebe (Ausnahme: Neongelb 100 % Polyester) die Anstoßkappe besitzt großzügige vernetzte Lüftungsöffnungen und bietet somit optimalen Tragekomfort durch die ergonomische Gestaltung der Hartschale entsteht kein Druckgefühl am Kopf Schirmlänge ca. 75 mm Gewicht 175 g 52–60 cm verstellbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 170.00 mm | DEPTH GRO: | 280.00 mm | WEIGHT GRO: | .170000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 65050030 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,77* | € 57,78* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,01* | € 57,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 62,13* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 50,99* | € 66,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,60* | € 118,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|