Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERMO S3 Halbschuh, Größe 44 245220-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245220-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2424-44
EAN/GTIN:
     8030424133284
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FERMO S3 Halbschuh, Größe 44 aus wasserabweisendem Büffelvollleder mit Cordura® Gewebeeinsätzen PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße Zehenkappe aus Stahl mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule eine herausnehmbare und antistatische Innensohle extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2 rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung im Fersenbereich schockabsorbierend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
3
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 55,47*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 76,61*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 67,66*
€ 88,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,94*
€ 103,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,78*
€ 97,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.