Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP 0.5, 230 V 244833-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244833-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40394000
EAN/GTIN:
     4024937600351
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP 0.5, 230 V Hydraulik-, Motoren- oder Getriebeöl bis 700 cSt schnell und einfach aus 60- bzw. 200-l-Gebinden pumpen und über lange Strecken mit Schlauchaufrollern fördern: dank der selbstansaugenden SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP 0.5 mit einem maximalen Förderdruck von 24 bar. Selbstansaugende Elektropumpe mit integriertem Bypass für dosiertes Zapfen Geeignet für die Fernölversorgung mit Schlauchaufroller-Einsatz Für Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöle bis 700 cSt Passend für 60- und 200-l-Gebinde Hoher Förderdruck (max. 24 bar) Innenliegende Zahnräder Integrierter Ein-/Ausschalter mit Leuchtanzeige 1-Hand-Bedienung Trockenlaufsicher Pumpenkorpus aus robustem Stahlguss (IP55) Anschlussfertig Förderleistung: ca. 10 l/min Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Gebinde 200-Liter-Gebinde Medium = Hydrauliköl Getriebeöl Motorenöl Motorleistung = 780 W Motor IP Schutzart = IP 55 Fassentleerung = 98 % Trockenlaufsicher = ja Überflutbar = nein Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja Technische Eigenschaften = Anschluss Druckseite: 3/4" Anschluss Saugseite: 1"
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Hand
Fassentleerung:
98 %
Medium:
Hydrauliköl\;Getriebeöl\;Motorenöl\;
Motor IP Schutzart:
IP 55
Motorleistung:
780 W
Trockenlaufsicher:
ja
Überflutbar:
nein
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
60-Liter-Gebinde\;200-Liter-Gebinde\;
Technische Eigenschaften:
Anschluss Druckseite: 3\/4\" Anschluss Saugseite: 1\"
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,75*
€ 942,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,20*
€ 932,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,48*
€ 907,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,19*
€ 876,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,89*
€ 817,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.