Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP 0.4, 230 V 244832-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244832-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40500000
EAN/GTIN:
     4024937600344
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP 0.4, 230 V Hydraulik-, Motoren- oder Getriebeöl bis 700 cSt schnell und einfach aus 60- bzw. 200-l-Gebinden pumpen und über kurze Strecken fördern: dank der selbstansaugenden SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP 0.4 mit integriertem Bypass. Inkl. öldichtem Anschlusskabel samt Stecker – fertig verkabelt und sofort einsatzbereit. Selbstansaugende Elektropumpe mit integriertem Bypass für dosiertes Zapfen Geeignet für kurze Förderstrecken ohne Schlauchaufroller Für Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöle bis 700 cSt Passend für 60- und 200-l-Gebinde Integrierter Ein-/Ausschalter mit Leuchtanzeige 1-Hand-Bedienung Trockenlaufsicher Pumpenkorpus aus robustem Stahlguss (IP44) Öldichtes Anschlusskabel mit Stecker – fertig verkabelt und sofort einsatzbereit Förderleistung: ca. 9 l/min Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Gebinde 200-Liter-Gebinde Förderleistung = 9 l Medium = Hydrauliköl Getriebeöl Motorenöl Motorleistung = 600 W Motor IP Schutzart = IP 44 Fassentleerung = 98 % Trockenlaufsicher = ja Überflutbar = nein Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja Technische Eigenschaften = Anschluss Druckseite: 3/4" Anschluss Saugseite: 1"
Weitere Informationen:
Förderleistung:
9 l
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Hand
Fassentleerung:
98 %
Medium:
Hydrauliköl\;Getriebeöl\;Motorenöl\;
Motor IP Schutzart:
IP 44
Motorleistung:
600 W
Trockenlaufsicher:
ja
Überflutbar:
nein
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
60-Liter-Gebinde\;200-Liter-Gebinde\;
Technische Eigenschaften:
Anschluss Druckseite: 3\/4\" Anschluss Saugseite: 1\"
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
11.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84136031
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,53*
€ 799,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,03*
€ 790,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,89*
€ 770,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,26*
€ 745,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,30*
€ 694,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.