Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfass aus PE, UN-Zulassung, Schraubdeckel, 245 l 242626-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242626-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265548
EAN/GTIN:
     4055091226750
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
pe sicherheitsfass
sicherheitsfass 245l
Sicherheitsfass aus PE, UN-Zulassung, Schraubdeckel, 245 l Nutzen Sie das Sicherheitsfass aus PE mit UN-Zulassung für die Lagerung und den Transport von Flaschen, Dosen, Kanistern und Fässern, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Die hochbeständige Sicherheitstonne wird mit einem Schraubdeckel dicht verschlossen. Für sicheres Handling von Gefahrstoff-Gebinden Mit schnellöffnendem Schraubdeckel Große Öffnung zum einfachen Einstellen und Entnehmen der Gebinde Beständig gegen Säuren, Laugen und viele aggressive Chemikalien Signalfarbe für Warneffekt Staplerverfahrbar Nestbar im Leerzustand Mit UN-Zulassung (Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr) In verschiedenen Größen mit und ohne Rollen erhältlich Behältertyp = Fässer Öffnung Durchmesser = 546 mm Deckel feststellbar = ja Deckel gedämpft schließend = nein Deckel Material = Kunststoff Überdruckventil = nein FM approved = nein Fußpedal = nein Farbe = gelb Material = Kunststoff Durchmesser = 718 mm Höhe = 937 mm Volumen = 245 l Eigengewicht = 21 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
718 mm
Eigengewicht:
21 kg
Deckel gedämpft schließend:
nein
Höhe:
937 mm
Öffnung Durchmesser:
546 mm
Volumen:
245 l
Behältertyp:
Fässer
Deckel feststellbar:
ja
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
FM approved:
nein
Fußpedal:
nein
Material:
Kunststoff
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsfass denios, Sicherheitsbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,14*
€ 353,02*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 308,48*
€ 367,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265549
ab € 293,33*
Ähnlich
Denios
265550
ab € 379,20*
Ähnlich
Denios
265547
ab € 121,06*
Ähnlich
Denios
265545
ab € 356,03*
Ähnlich
Denios
267229
ab € 379,37*
Ähnlich
Denios
265546
ab € 87,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.