Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfass aus PE, mit Rollen, UN-Zulassung und Schraubdeckel, 189 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-265-549
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265549
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
pe sicherheitsfass
sicherheitsfass denios
Sicherheitsfass aus Polyethylen (PE), mit Rollen, UN-Zulassung und Schraubdeckel, 189 Liter Volumen
  • mit UN-Zulassung (Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr)
  • große Öffnung, z. B. zum problemlosen Einstellen eines beschädigten Fasses
  • beständig gegen Säuren, Laugen und viele aggressive Chemikalien
  • Warneffekt durch gelbe Einfärbung
  • mit Gabelstapler transportierbar
  • mit praktischem Schraubdeckel
  • mit integriertem Griff und leichtgängigen Kunststoffrädern (Durchmesser: 15 cm) für einfaches Manövrieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 738 x 1143
  • Höhe innen [mm]: 889
  • Durchmesser innen [mm]: 438
  • Volumen [l]: 189
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1143 mm
Durchmesser Außen:
738 mm
Höhe Innen:
889 mm
Durchmesser Innen:
438 mm
Volumen:
189 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfässer, Gefahrgutbehälter, Gefahrguttransporte, Leckagefass, Leckagefässer, Leckageschutz, Überfass, Chemikalienfass, Umverpackung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265550
ab € 381,03*
Ähnlich
Denios
265547
ab € 121,84*
Ähnlich
Denios
265548
ab € 293,78*
Ähnlich
Denios
265545
ab € 355,42*
Ähnlich
Denios
267229
ab € 376,70*
Ähnlich
Denios
265546
ab € 86,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.