Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Sicherheitsfass
>
Artikel
Sicherheitsfass aus PE, mit UN-Zulassung und Schraubdeckel, 114 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C420-265-547
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
265547
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
pe sicherheitsfass
sicherheitsfass 114 l
Sicherheitsfass aus Polyethylen (PE), mit UN-Zulassung und Schraubdeckel, 114 Liter Volumen
mit UN-Zulassung (Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr)
große Öffnung, z. B. zum problemlosen Einstellen eines beschädigten Fasses
beständig gegen Säuren, Laugen und viele aggressive Chemikalien
Warneffekt durch gelbe Einfärbung
mit Gabelstapler transportierbar
mit praktischem Schraubdeckel
speziell geeignet für kleine Fässer bis 60 Liter Volumen
besonders schnelles Öffnen und Schließen des Deckels - eine halbe Drehung genügt!
Technische Daten:
Farbe: gelb
Maße Ø x H [mm]: 576 x 759
Höhe innen [mm]: 696
Durchmesser innen [mm]: 435
Volumen [l]: 114
Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
759 mm
Durchmesser Außen:
576 mm
Höhe Innen:
696 mm
Durchmesser Innen:
435 mm
Volumen:
114 l
Farbe:
gelb
Gewicht:
6 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Leckagemanagement
>
Sicherheitsfässer
Weitere Suchbegriffe:
sicherheitsfass denios
,
Sicherheitsfässer
,
Gefahrgutbehälter
,
Gefahrguttransporte
,
Leckagefass
,
Leckagefässer
,
Leckageschutz
,
Überfass
,
Chemikalienfass
,
Umverpackung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitsfass aus PE, mit Rollen, UN-Zulassung und Schraubdeckel, 189 Liter
Denios
265549
ab € 293,72*
Ähnlich
Sicherheitsfass aus PE, mit Rollen, UN-Zulassung und Schraubdeckel, 360 Liter
Denios
265550
ab € 381,03*
Ähnlich
Sicherheitsfass aus PE, mit UN-Zulassung und Schraubdeckel, 245 Liter
Denios
265548
ab € 293,78*
Ähnlich
Sicherheitsfass aus PE, mit UN-Zulassung und Schraubdeckel, 360 Liter
Denios
265545
ab € 355,42*
Ähnlich
Sicherheitsfass aus PE, mit UN-Zulassung und Schraubdeckel, 390 Liter
Denios
267229
ab € 376,70*
Ähnlich
Sicherheitsfass aus PE, mit UN-Zulassung und Schraubdeckel, 76 Liter
Denios
265546
ab € 86,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen