Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen GFW-1-S, inkl. Zurrband, mit Stützrad 242524-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242524-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156435
EAN/GTIN:
     4055661017818
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen GFW-1-S, inkl. Zurrband, mit Stützrad Gas sicher und flexibel bereitstellen: Der robuste Gasflaschenwagen GFW-1-S bietet dafür vollgummibereifte Räder, 1 zusätzliches Stützrad und eine große Grundfläche für eine Gasflasche mit max. 320 mm Durchmesser. Mithilfe des mitgelieferten Zurrbands fixieren Sie die Flasche sicher auf dem umweltfreundlichen Wagen aus Polyethylen (PE). Gasflaschenwagen GFW-1-S mit Stützrad in robuster Qualität Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) Zum sicheren Transport von 1 Gasflasche (max. Ø 320 mm) Inkl. Zurrband zum Sichern der Flasche Große Grundfläche für sicheren Stand Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm Tragkraft = 80 kg Höhe = 1.110 mm Breite = 495 mm Gestell Material = Polyethylen (PE) Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
495 mm
Gestell Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
1110 mm
Tragkraft:
80 kg
HEIGHT GRO:
1110.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 280,31*
€ 328,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,22*
€ 335,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
155649
ab € 248,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.