Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen aus PE, für 1 Flasche mit max. Ø 320 mm, Stützrad und Zurrband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-156-435
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen aus Polyethylen (PE), für 1 Gasflasche mit max. Ø:320 mm, mit Stützrad und Zurrband
  • robuste Ausführung aus Polyethylen (PE)
  • zum sicheren Transport von 1 Gasflasche (max. Ø 320 mm)
  • inkl. Zurrband zur Sicherung der Flasche
  • große Grundfläche für sicheren Stand
  • Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm
  • Tragkraft: 80 kg
  • mit zusätzlichem Stützrad
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwagen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 33 kg: 1
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 320
  • Breite außen [mm]: 495
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1110
  • Werkstoff: LDPE
  • Bereifung: Vollgummi
  • Traglast gesamt [kg]: 80
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
495 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1110 mm
Traglast gesamt:
80 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
22 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
155649
ab € 248,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.