Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Stückgut-Durchlaufregal, AF, HxBxT 2.500 x 2.700 x 2.50 242509-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242509-YY
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36-44664
EAN/GTIN:
     4250692964333
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Bito Stückgut-Durchlaufregal, AF, HxBxT 2.500 x 2.700 x 2.500 mm Mit dem Anbaufeld des Bito Stückgut-Durchlaufregals erweitern Sie das Basismodul und stellen noch mehr Lagergüter und Arbeitsmaterialien übersichtlich bereit. Die 2 geknickten Ebenen bieten Ihnen optimalen Einblick und Zugriff bei Montage-, Lager- und Kommissionierungsarbeiten. Jederzeit erweiterbar dank flexiblem Baukastensystem. Erweitert das Grundfeld für zusätzliche Lagerfläche Für effektive Montage-, Lager- und Kommissionierungsarbeiten Statische Ausführung mit 3 geraden und 2 geknickten Ebenen Schrägstehende Behälter für guten Überblick und schnellen, ergonomischen Zugriff FIFO-Materialfluss (First In – First Out) Flexible Höheneinteilung und Änderung der Neigung Robuste Bauweise für hohe Gebindegewichte Einfache Montage Tragkraft pro Ebene max.: 480 kg Feldlast max.: 2.400 kg Jederzeit erweiterbar mit zusätzlichen Regalfeldern und Durchlaufebenen In verschiedenen Größen erhältlich Nennbreite = 2700 mm Nenntiefe = 2400 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 2760 mm Außenmaß Tiefe = 2500 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 480 kg Feldlast max. = 2400 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
2760 mm
Außenmaß Tiefe:
2500 mm
Fachlast max.:
480 kg
Feldlast max.:
2400 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage\;Steckmontage\;
Nennbreite:
2700 mm
Nenntiefe:
2400 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
2520.00 mm
WIDTH GRO:
2750.00 mm
DEPTH GRO:
2520.00 mm
WEIGHT GRO:
515.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\, DPD\, Chriko (je nach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.191,97*
€ 2.403,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.291,54*
€ 2.520,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.309,53*
€ 2.531,86*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.942,06*
€ 3.185,71*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.955,68*
€ 3.185,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,08*
€ 2.859,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,80*
€ 2.835,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,86*
€ 2.721,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,17*
€ 2.658,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,97*
€ 2.608,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.