Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Stückgut-Durchlaufregal, AF, HxBxT 2.500 x 2.200 x 1.30 242503-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242503-YY
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36-44668
EAN/GTIN:
     4250692964272
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Bito Stückgut-Durchlaufregal, AF, HxBxT 2.500 x 2.200 x 1.300 mm Mit dem Anbaufeld des Bito Stückgut-Durchlaufregals erweitern Sie das Basismodul und stellen noch mehr Lagergüter und Arbeitsmaterialien übersichtlich bereit. Die 2 geknickten Ebenen bieten Ihnen optimalen Einblick und Zugriff bei Montage-, Lager- und Kommissionierungsarbeiten. Jederzeit erweiterbar dank flexiblem Baukastensystem. Erweitert das Grundfeld für zusätzliche Lagerfläche Für effektive Montage-, Lager- und Kommissionierungsarbeiten Statische Ausführung mit 3 geraden und 2 geknickten Ebenen Schrägstehende Behälter für guten Überblick und schnellen, ergonomischen Zugriff FIFO-Materialfluss (First In – First Out) Flexible Höheneinteilung und Änderung der Neigung Robuste Bauweise für hohe Gebindegewichte Einfache Montage Tragkraft pro Ebene max.: 480 kg Feldlast max.: 2.400 kg Jederzeit erweiterbar mit zusätzlichen Regalfeldern und Durchlaufebenen In verschiedenen Größen erhältlich Nennbreite = 2200 mm Nenntiefe = 1200 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 2260 mm Außenmaß Tiefe = 1300 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 450 kg Feldlast max. = 2250 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
2260 mm
Außenmaß Tiefe:
1300 mm
Fachlast max.:
450 kg
Feldlast max.:
2250 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
2200 mm
Nenntiefe:
1200 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
2520.00 mm
WIDTH GRO:
2250.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
264.350000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\, DPD\, Chriko (je nach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,68*
€ 1.373,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.240,57*
€ 1.386,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.246,01*
€ 1.393,13*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,83*
€ 1.760,67*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,09*
€ 1.760,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,80*
€ 1.634,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,91*
€ 1.623,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,69*
€ 1.556,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,17*
€ 1.511,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,68*
€ 1.456,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.