| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-242341-YY Herst.-Nr.: A25007-04 EAN/GTIN: 4024048801173 |
| |
|
| | |
| BIO-CIRCLE Handreinigungscreme, 12x 250-ml-Tube Die BIO-CIRCLE Handreinigungscreme entfernt selbst angetrocknete Verschmutzungen wie z. B. Öl, Fett oder Ruß – und das hautschonend. Pflegende Bestandteile aus Kokosfett sorgen für ein angenehmes Hautgefühl nach der Reinigung. BIO-CIRCLE Handreinigungscreme Entfernt starke Verschmutzungen (Öl, Fett und Ruß) Pflegende Wirkung Dermatologisch getestet VOC- und kennzeichnungsfrei Frei von Mikroplastik – natürliche Reibekörper aus Maismehl Wirtschaftliches Mehrfachpack (12x 250-ml-Tube) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 160.00 mm | WIDTH GRO: | 225.00 mm | DEPTH GRO: | 190.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34013000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |