Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA® Sicherheitsstiefel Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC Grö 241714-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241714-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630220402000048
EAN/GTIN:
     4018623999324
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA® Sicherheitsstiefel Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC Größe 48, braun/grau Sicherheitsschuh der Norm EN ISO 20345:2011 Fiberglaskappe bis 200 J belastbar Sicherheitsstufe: S3 FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION schützt vor Durchtritt Hergestellt aus strapazierfähigem Rindleder, braun und grau DGUV-zertifiziert Schuhgröße: 48
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
2.210000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 103,19*
€ 126,67*
pro Paar
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 134,71*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 108,41*
€ 137,88*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 160,56*
Lager 4445
75
pro Paar
Frei Haus
ab € 134,45*
€ 163,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,77*
€ 194,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,51*
€ 188,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,70*
€ 179,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,30*
€ 171,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,45*
€ 160,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 67,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.