Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugrahmen, FL 1.000 kg, BxT 1.290 x 860 mm, 65 % au 241261-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241261-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.090.010
EAN/GTIN:
     7612269015164
Suchbegriffe:
Auszugrahmen Lagerregal
Lagerregal Auszugrahmen
M210 Regal
Regal M210
LISTA Auszugrahmen, FL 1.000 kg, BxT 1.290 x 860 mm, 65 % ausziehbar Schwere Güter wie Palettenware, Werkzeugteile und mehr schnell entnehmbar unterbringen: mithilfe hochstabiler LISTA Auszugrahmen. Der Rahmen besitzt für bequemes Handling beim Befüllen und Entnehmen laufruhige, leichtgängige 65 %-Auszüge. Die se lassen sich zudem je nach Lagergut im 100-mm-Raster flexibel installieren. Hochstabil durch robuste, massive Bauweise Bis zu 1.000 kg Tragkraft pro Auszugrahmen Einfachauszug 65 % ausziehbar Auszugrahmen im 100-mm-Raster flexibel einbaubar Leichtgängige, laufruhige Auszüge mit Kugellagerung Mit Arretierung in eingeschobener sowie ausgezogener Stellung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1290.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 593,27*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,97*
€ 593,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,71*
€ 596,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,96*
€ 627,42*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,31*
€ 734,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,00*
€ 873,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,17*
€ 852,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,47*
€ 825,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,52*
€ 795,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,31*
€ 773,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
73.290.010
ab € 170,21*
Zubehör
Lista
73.490.000
ab € 89,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.