Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Wandascher in Zigaretten-Optik, maisgelb 241163-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241163-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7061-00
EAN/GTIN:
     4055091225555
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
RENNER Wandascher in Zigaretten-Optik, maisgelb Der RENNER Wandascher in Zigaretten-Optik signalisiert durch sein Design bereits von weitem, welche Reste der Behälter aufnimmt. Für einfaches Entleeren lässt sich das Unterteil einfach abdrehen und abnehmen. Die Befestigungsschiene zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Design-Wandascher in Zigaretten-Optik Mit Befestigungsschiene zur Wandbefestigung Unterteil dreh- und abnehmbar Einfaches Handling Ascher Typ = Wandascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Höhe = 405 mm Breite = 76 mm Tiefe = 125 mm Ascher Füllvolumen = 1 l Aschereinsatz herausnehmbar = ja Wandhalterung = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = maisgelb RAL Farbe = RAL 1006 maisgelb Eigengewicht = 3,5 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
1 l
Ascher Typ:
Wandascher
Eigengewicht:
3.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
maisgelb
RAL Farbe:
RAL 1006 maisgelb
Wandhalterung:
ja
Aufkleber inklusive:
ja
Breite:
76 mm
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Höhe:
405 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
125 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Ascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.