Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse 4x6 Sprossen 240921-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240921-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     32019
EAN/GTIN:
     4031405320192
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse 4x6 Sprossen Die 4-teilige Teleskopleiter ohne Traverse setzen Sie flexibel in verschiedenen Umgebungen ein. Ob auf Treppenabsätzen, freier Fläche oder an der Wand – 4 bewegliche Leiterteile machen die Steighilfe zu einer vielseitigen Mehrzweckleiter. • Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium • Stabile Rechteckrohr-Holme • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter • Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar • Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar • Konische Holmführung für einen sicheren Stand • Sprossenabstand: 280 mm • Maximale Belastung: 150 kg • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt) • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt Arbeitshöhe = 4700 - 7500 Stufen/Sprossen Anzahl = Treppengängig = ja Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Aluminium
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4700 - 7500
Stufen/Sprossen Anzahl:
4x6
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Aluminium
Treppengängig:
ja
HEIGHT GRO:
1860.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Luible \/ Sped. Hoss
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,55*
€ 491,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,47*
€ 491,92*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 447,82*
€ 512,39*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 463,70*
€ 543,44*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 480,63*
€ 549,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,89*
€ 647,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,30*
€ 632,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,65*
€ 614,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.