Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami Schubladenschrank Flexa Key Comfort, Schubladen 2x75/1x 233685-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233685-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     FDL10905408
EAN/GTIN:
     8051122597666
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Fami Schubladenschrank Flexa Key Comfort, Schubladen 2x75/1x100/3x150/1x200 mm, HxBxT 1.000 x 1.023 x 600 mm, RAL 7035 lichtgrau Bequemer Zugriff auf Schubladeninhalte: Der zentral abschließbare Schubladenschrank Flexa Key Comfort überzeugt mit 100-%-Vollauszügen und flexibler Einteilung. Neben freiem Einblick und schnellem Zugriff bieten die Schubladen 70 kg Tragkraft für schweres Werkzeug und Arbeitsmaterial. Schubladenschrank Flexa Key Comfort Mit robuster Elektrophorese-Tauchlackierung Mit 100-%-Schubladen-Vollauszug 70 kg Tragkraft pro Schublade Perforierter Schubladenboden zur Materialtrennung Zentralschloss Höhe = 1.000 mm Breite = 1.023 mm Tiefe = 600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1130.00 mm
WIDTH GRO:
1090.00 mm
DEPTH GRO:
665.00 mm
WEIGHT GRO:
121.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB SCHENKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,38*
€ 1.174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,62*
€ 1.130,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,25*
€ 1.086,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,80*
€ 1.019,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.