Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PRP 18.37, für 6 Euro- oder 3 Chemiepaletten, 232847-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232847-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266317
EAN/GTIN:
     4055661024830
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Palettenregal PRP 18.37, für 6 Euro- oder 3 Chemiepaletten, 3 Lagerebenen, GF Euro- oder Chemiepaletten mit Fässern gesetzeskonform aufbewahren: im Palettenregal PRP mit Zulassung zum Lagern von aggressiven Chemikalien und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen. Der verzinkte Regalrahmen lässt sich mittels höhenverstellbarer Traversen je nach Bedarf einteilen. Palettenregal PRP als Grund- und Anbaufeld erhältlich Abgestimmt auf die Lagerung von Euro- oder Chemiepaletten mit Fässern Zum Lagern aggressiver Chemikalien (z. B. Säuren) und wassergefährdender Stoffe Auffangwanne aus Polyethylen (PE) (bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt) Verzinkter Regalrahmen mit pulverbeschichteten Traversen Mit Durchschubsicherung in jeder Lagerebene Traversen im 50-mm-Raster höhenverstellbar 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport Mit Anbauelementen individuell erweiterbar In verschiedenen Ausführungen Feldtyp = Grundfeld Palettenplätze = 6 Höhe = 3800 mm Breite = 1.825 mm Fachlast max. = 2200 kg Tiefe = 1315 mm Feldlast max. = 6600 kg Ebenen Anzahl = 3 Zulassungen = Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin Gütezeichen = RAL-RG 614 Zeilentyp = einzeilig Regal nach Norm = DIN 18800 Lochraster = 50 mm Eigengewicht = 184 kg Traverse RAL Farbe = RAL 2001 rotorange Montage = Zum Aufstellen Steckmontage Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Ständer Oberfläche = verzinkt Regal Typ = Palettenregal Traversen Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
3
Breite:
1825 mm
Eigengewicht:
184 kg
Fachlast max.:
2200 kg
Feldlast max.:
6600 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Gütezeichen:
RAL-RG 614
Höhe:
3800 mm
Lochraster:
50 mm
Montage:
Zum Aufstellen\;Steckmontage\;
Regal nach Norm:
DIN 18800
Ständer Oberfläche:
verzinkt
Traversen Oberfläche:
pulverbeschichtet
Palettenplätze:
6
Regal Typ:
Palettenregal
Tiefe:
1315 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Zulassungen:
Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)\, Berlin
Traverse RAL Farbe:
RAL 2001 rotorange
HEIGHT GRO:
3800.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
3800.00 mm
WEIGHT GRO:
184.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, Gefahrstoffregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.327,05*
€ 1.483,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.614,27*
€ 1.792,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,54*
€ 1.765,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,34*
€ 1.746,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,04*
€ 1.673,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,72*
€ 1.627,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,05*
€ 1.579,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,02*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,37*
Zubehör
Denios
200237
ab € 169,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.