Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutbehälter GB 60.55, HxBxT 340 x 400 x 600 mm, 55 l 232761-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232761-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117931
EAN/GTIN:
     4055091220864
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgutbehälter GB 60.55, HxBxT 340 x 400 x 600 mm, 55 l In dem Gefahrgutbehälter GB mit UN-Zulassung transportieren Sie gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, II und III sicher und fachgerecht – egal ob auf der Straße, der Schiene oder auf hoher See. 2 reißfeste, seitliche Griffe ermöglichen ein einfaches Handling des Transportgutbehälters mit Schaumstoffauskleidung. Gefahrgutbehälter GB Bauartgeprüft und zugelassen für Güter der Verpackungsgruppen I, II und III UN-Zulassung (Nr. 4H2/X .../S ... BAM8421) Entspricht der GGVS (Gefahrgutverordnung Straße), GGV Eisenbahn und der GGV See Schützende Schaumstoffeinlage aus Polypropylen (PP) 2 reißfeste, seitlich angesetzte Tragelaschen In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Gefahrgutbehälter Deckel feststellbar = ja Deckel Material = Kunststoff Farbe = grau Material = Kunststoff Höhe = 340 mm Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Volumen = 55 l
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Gefahrgutbehälter
Breite:
600 mm
Deckel feststellbar:
ja
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
340 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
Volumen:
55 l
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 176,04*
€ 213,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,63*
€ 217,24*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 217,59*
€ 263,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248044
ab € 233,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.