Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe aus Druckguss, Tauchtiefe 840 mm 232755-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232755-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117561
EAN/GTIN:
     4055091220802
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe aus Druckguss, Tauchtiefe 840 mm Flüssigkeiten aus dem Bereich der ehemaligen Gefahrenklasse A I bis III sauber und sicher aus 200-Liter-Fässern pumpen: Die Fasspumpe aus Druckguss fördert Diesel und Heizöl mit 0,25 l/Hub und kann auch in Ex-Bereichen (IIA T3) eingesetzt werden. Zum Fördern von u. a. Diesel, Heizöl EL/L (ehem. Gefahrenklasse A I bis III) Auch für Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle Aus Druckguss, für 200-l-Fässer mit Fassgewinde M 64 x 4 und R 2" Tauchtiefe: 840 mm Fördermenge ca.: 0,25 l/Hub Geeignet für Ex-Bereiche: IIA T3 Leitfähige Schlauchgarnitur DN 19 mit Knickschutzfeder und Auslaufkrümmer Förderleistung = 0,25 Liter/Hub Medium = petrochemische Flüssigkeiten leichte Mineralöle entzündbare Medien Frostschutzmittel Auslaufkrümmer = ja Auslauftülle = ja Schlauchlänge = 2 m Eintauchtiefe = 840 mm Anschluss Druckseite = 2 Zoll Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Material = Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Anschluss Druckseite:
2 Zoll
Auslaufkrümmer:
ja
Auslauftülle:
ja
Bedienung:
manuell
Eintauchtiefe:
840 mm
Förderleistung:
0.25 Liter/Hub
Material:
Zinkdruckguss
Medium:
petrochemische Flüssigkeiten\;leichte Mineralöle\;entzündbare Medien\;Frostschutzmittel\;
Schlauchlänge:
2 m
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84132000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.