Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtmatte aus Neopren, wiederverwendbarer Kanalschutz, Bx 232738-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232738-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     217355
EAN/GTIN:
     4055091220741
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdichtmatte aus Neopren, wiederverwendbarer Kanalschutz, BxT 500 x 500 mm Im Leckage-Fall das Umfeld vor Verschmutzungen schützen: mit der Abdichtmatte aus Neopren. Der wiederverwendbare Kanalschutz hindert gefährliche Stoffe am Eindringen in die Umwelt. Nach einem Unfall ist die Kanalisation damit vor Verunreinigungen geschützt. Das flexibel anpassbare Neopren-Material dichtet auch nicht metallische Kanaleinläufe ab. Abdichtmatte aus Neopren Wiederverwendbarer Kanalschutz Flexibel anpassbar – selbst an nicht metallische Kanaleinläufe Beugt kleinen Leckagen kostengünstig vor Schützt Abflüsse und Kanäle vor flüssigen Gefahrstoffen Praktische Lösung – platzsparend und pflegeleicht Mit DENSORB-Notfall-Sets kombinierbar Optionales Zubehör: Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten Geeignet für Flüssigkeiten = Gefahrstoffe Material = Neopren Material Einheit = Matten Lagen Anzahl = 1-lagig Länge = 500 Breite = 500 mm Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
1-lagig
Breite:
500 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Gefahrstoffe
Farbe:
schwarz
Länge:
500
Material:
Neopren
Material Einheit:
Matten
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40082110
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 53,07*
€ 69,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 78,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132787
ab € 73,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.