Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren-Abdichtmatte, quadratische Form, 500 x 500 mm, als Kanalabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-217-355
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     217355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Neopren Abdichtmatte 500x500 mm für Kanaleinläufe
  • geringe Materialstärke zur flexiblen Anpassung auch an nicht metallische Kanaleinläufe
  • für die einfache, kostengünstige Vorbeugung gegen kleinere Leckagen
  • verhindern das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
  • leicht, platzsparend, wiederverwendbar und schnell zu reinigen
  • ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets
  • Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Kanalabdeckung: Neopren-Abdichtmatten
  • Werkstoff: Neopren
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 500
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
500 mm
Werkstoff:
Neopren
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, gully-abdichtung denios, abdichtmatte für leckagen, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Kanalabdeckungen, Leckagematten, Abdichtungen, Kanalabdichtung, Kanalabdichtmatte, Dichtmatte, Gulli, Abdeckmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,11*
€ 69,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 78,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132787
ab € 73,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.