| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-232581-YY Herst.-Nr.: ED 80 EAN/GTIN: 4250912307971 |
| |
|
| | |
| dancop Verkehrsspiegel EUvex, Ø 800 mm Der Verkehrsspiegel EUvex aus PMMA und Acryl mit Reflektoren verschafft Ihnen dank seines hochwertigen Spiegelbilds einen guten Überblick über den betrieblichen Verkehr im Innen- und Außenbereich. Dadurch wird das Unfallrisiko minimiert. Stabil gefertigt aus PMMA und Acryl Mit Reflektoren (Typ RA2) UV- und witterungsbeständig 10 Jahre Garantie auf UV-Stabilität der Spiegellinse Inkl. Standard-Pfostenhalterung (50 - 85 mm) Verschiedene Formen und Größen erhältlich Spiegel Typ = Verkehrsspiegel Beobachterabstand max. = 22 m Höhenverstellung = manuell Seitenverstellung stufenlos = nein Durchmesser = 800 mm Befestigungsart = Rohrmontage Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = ABS-Kunststoff Rahmen Farbe = rot / weiß Eigengewicht = 7,4 kg Weitere Informationen: | | Beobachterabstand max.: | 22 m | Durchmesser: | 800 mm | Eigengewicht: | 7.4 kg | Befestigungsart: | Rohrmontage | Höhenverstellung: | manuell | Rahmen Farbe: | rot \/ weiß | Rahmen Material: | ABS-Kunststoff | Spiegel Material: | Acrylglas | Spiegel Typ: | Verkehrsspiegel | Seitenverstellung stufenlos: | nein | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 960.00 mm | DEPTH GRO: | 1130.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,90* | € 201,58* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,13* | € 202,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,92* | € 241,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 236,69* | € 283,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 323,92* | € 382,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|