Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel mit Universalhalterung, rund, Ø 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung
Artikel-Nr.:
     103-526616
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel mit Universalhalterung, rund, Ø 800 mm.

Brillantes Spiegelbild mit klarer Darstellung. Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage (50 - 85 mm). Auffälliger Rahmen.

Verkehrsspiegel aus Acryl zur Sicherung von unübersichtlichen Straßen, Wegen und Zufahrten. Der rot-weiße Rahmen erhöht die Erkennbarkeit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Sichtwinkel:
110 °
Rahmenausführung:
rot-weiß reflektierend
Rahmenmaterial:
ABS-Kunststoff
Durchmesser:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rund 800mm, 526616 49, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Wandspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,93*
€ 203,08*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 165,49*
€ 203,60*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,55*
€ 241,54*
2 Tage
14
€ 35,99*
ab € 235,92*
€ 282,60*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 324,53*
€ 380,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.