Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANCOP Industriespiegel EUVEX Ø 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel EUVEX Ø 80cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel EUVEX Ø 80cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel EUVEX Ø 80cm
Artikel-Nr.:
     223-8568347
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250912307971
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

DANCOP Industriespiegel EUVEX Ø 80cm

Verkehrsspiegel EUvex

• Spiegelfläche: aus Polymethylmethacrylat (PMMA/Acrylglas)
• Rahmen: weiß, mit roter Reflexfolie Typ RA2
• UV-beständig
• Befestigung: mit Universalhalterung für Pfosten 50–85 mm
• Anwendungsbereiche: für inen sicheren Ablauf im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
• Einsatz: im Außen- und Innenbereich

Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Spiegelfläche:
Ø 800
Beobachtungsabstand ca.*:
15-22
Gewicht:
5,2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,84*
€ 201,73*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 165,09*
€ 202,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,65*
€ 242,06*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 235,5143*
€ 284,9343*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 297,91*
€ 349,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.