Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Scheuer-Saugmaschine T500, Batterie, 700 mm Teller- 232426-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232426-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     T500-700-D
EAN/GTIN:
     4055091219417
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Tennant® Scheuer-Saugmaschine T500, Batterie, 700 mm Teller-Ø, inkl. ec-H2O™ Hartböden kosten- und zeitsparend säubern: mit der batteriebetriebenen Tennant® Scheuer-Saugmaschine T500. Die ec-H2O-NanoClean™-Technologie reduziert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch. Das automatische Smart-Fill™-System befüllt die Batterien selbstständig zum optimalen Zeitpunkt. Für alle gängigen Hartböden Optimaler Anpressdruck für hohe, gleichbleibende Reinigungsleistung NFSI-zertifizierte Absaugung und Rücklaufschutz für trittsicheren Boden Langlebige Bauteile verlängern Nutzung und verringern Betriebskosten ec-H2O-NanoClean™ für reduzierten Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch Mit automatischem Smart-Fill™-Befüllsystem Ergonomisch und sicher bedienbar Programmierbare Zone Settings™ für individuelle Bedingungen Supervisor-Modus, Fehlercode-Anzeige und LEDs zur Batteriezustandsanzeige Quiet-Mode™ reduziert Geräuschpegel Leicht zu reinigende, hygienische Tanks Einfaches Wechseln von Treibteller und Schrubbbürste dank Insta-Fit™ Inkl. Batterie, On-Board-Ladegerät und Nylon-Bürste Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Akku Spannung = 24 V Frequenz = 50 - 60 Hz Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriekapazität = 180 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 5 - 5,5 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 66,5 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 85 l Tankvolumen Schmutzwasser = 102 l Theoretische Flächenleistung = 3642 m²/h Praktische Flächenleistung = 2800 m²/h Arbeitsbreite = 750 mm Bürste Durchmesser = 350 mm Bürstendrehzahl = 220 U/min Bürstenanpressdruck = 18 - 54,5 kg Bürstenmotor Leistung = 550 W Bürstenunterstützter Antrieb = ja Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Polyurethan (PU) Räder Anzahl = 4 Räder spurlos = ja Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 213 mm Wendekreis = 1.514 mm
Weitere Informationen:
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
4
Arbeitsbreite:
750 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Batteriekapazität:
180 Ah/per unit
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Polyurethan (PU)
Betrieb:
Akku
Breite:
750 mm
Bürste Durchmesser:
350 mm
Bürstenanpressdruck:
18 - 54.5 kg
Bürstendrehzahl:
220 U/min
Bürstenmotor Leistung:
550 W
Bürstenunterstützter Antrieb:
ja
Eigengewicht:
286 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
5 - 5.5 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Frequenz:
50 - 60 Hz
Lautstärke in dB(A):
66.5 dB(A)
Höhe:
1100 mm
Korpus Farbe:
Teal
Räder spurlos:
ja
Praktische Flächenleistung:
2800 m²/h
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
213 mm
Rahmen Farbe:
Teal
Saugfuß Breite:
1049 mm
Sauglippe Material:
Linatex
Saugmotor Leistung:
470 W
Spannung:
24 V
Tankvolumen Frischwasser:
85 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
102 l
Theoretische Flächenleistung:
3642 m²/h
Tiefe:
1100 mm
Wendekreis:
1514 mm
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
1501.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
300.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, scheuersaugmaschine tennant, Handgeführte Scheuersaugmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.300,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.723,58*
€ 18.711,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.522,55*
€ 18.471,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.302,86*
€ 18.210,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.300,75*
€ 18.207,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.